3カ-W プラックス(ナベ

3カ-W プラックス(ナベ - 大阪魂3カ-W プラックス(ナベ - 大阪魂3カ-W プラックス(ナベ - 大阪魂

プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。
ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。

寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593984072X51袋(181個)51.90~2.001.32.23.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984162X61袋(203個)61.90~2.001.32.23.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984252.6X61袋(168個)62.50~2.601.72.64.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984412.6X81袋(163個)82.50~2.601.72.64.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984502.6X101袋(155個)102.50~2.601.72.64.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984593X61袋(193個)62.90~3.0023.65.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984683X81袋(183個)82.90~3.0023.65.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984773X101袋(174個)102.90~3.0023.65.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984863X121袋(164個)122.90~3.0023.65.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593984953X161袋(109個)162.90~3.0023.65.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593985114X81袋(123個)83.85~4.002.64.27
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593985204X101袋(116個)103.85~4.002.64.27
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593985294X121袋(112個)123.85~4.002.64.27
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
593985384X201袋(51個)203.85~4.002.64.27
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする