大阪魂
SUS XM7 (+)Pタイプ トラス
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
25
内容量
選択してください
1袋(25個)
1袋(27個)
1袋(93個)
1袋(100個)
1袋(105個)
1袋(111個)
1袋(117個)
1袋(125個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59400656
2X4
1袋(125個)
4
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400665
2X5
1袋(117個)
5
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400681
2X6
1袋(111個)
6
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400690
2X8
1袋(105個)
8
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400699
2X10
1袋(100個)
10
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400708
2X12
1袋(93個)
12
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400717
4X25
1袋(27個)
25
2
4.01
4.15
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400726
5X10
1袋(25個)
10
2
5.03
5.19
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください