大阪魂
3カ-W PタイプナベP=4
十字穴番号
2
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(53個)
1袋(54個)
1袋(58個)
1袋(59個)
1袋(63個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59400805
3X6
1袋(63個)
6
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59400821
3X8
1袋(63個)
8
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59400830
3X10
1袋(59個)
10
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59400839
3X12
1袋(58個)
12
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59400848
4X8
1袋(54個)
8
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59400857
4X10
1袋(53個)
10
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59400866
4X12
1袋(50個)
12
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください