大阪魂
3カ-W Sタイトナベ(ニットウ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
5
6
8
10
ピッチ(mm)
0.5
0.7
内容量
選択してください
1袋(93個)
1袋(97個)
1袋(103個)
1袋(156個)
1袋(162個)
1袋(164個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
トルク(N・m)
寸法y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59401767
3X5
1袋(164個)
5
0.5
3
単体破断トルク:1.76
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59401776
3X6
1袋(162個)
6
0.5
3
単体破断トルク:1.76
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59401785
3X8
1袋(156個)
8
0.5
3
単体破断トルク:1.76
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59401801
4X6
1袋(103個)
6
0.7
4
単体破断トルク:4.11
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59401810
4X8
1袋(97個)
8
0.7
4
単体破断トルク:4.11
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59401819
4X10
1袋(93個)
10
0.7
4
単体破断トルク:4.11
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください