大阪魂
ニッケル Pタイプ ナベ P=4
十字穴番号
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59402625
3X6
1袋(1500個)
6
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
11,552
¥
12,707
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59402641
3X8
1袋(60個)
8
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59402650
3X10
1袋(1200個)
10
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59402659
3X12
1袋(58個)
12
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59402668
4X8
1袋(1000個)
8
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59402677
4X10
1袋(49個)
10
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59402686
4X12
1袋(46個)
12
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください