大阪魂
3カ-W ダイヤスクリュー(+)トラス
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじピッチp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59404120
4X12
1袋(60個)
12
2.65
4.3
9.4
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59404129
5X10
1袋(36個)
10
3.25
5
11.8
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59404138
5X12
1袋(33個)
12
3.25
5
11.8
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください