BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ

BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ - 大阪魂BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ - 大阪魂BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ - 大阪魂BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ - 大阪魂BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ - 大阪魂BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ - 大阪魂
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594046193X10T101袋(34個)103.043.141.055.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594046283X12T101袋(33個)123.043.141.055.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594046373X20T101袋(500個)203.043.141.055.5
オープン
15,963
17,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
594046464X10T201袋(1200個)104.024.161.47
オープン
29,120
32,032(税込)
9日以内出荷
返品不可
594046554X12T201袋(1000個)124.024.161.47
オープン
25,763
28,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
594047953X8T101袋(36個)83.043.141.055.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594048653X6T101袋(3000個)63.053.150.855.5
オープン
26,994
29,693(税込)
9日以内出荷
返品不可
594048813X8T101袋(2000個)83.053.150.855.5
オープン
19,134
21,047(税込)
9日以内出荷
返品不可
594048903X6T101袋(3000個)63.043.141.055.5
オープン
36,960
40,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
594048994X8T201袋(1200個)84.024.161.47
オープン
27,329
30,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする