大阪魂
3カ-W カップスクリューナベ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59404716
3X5
1袋(130個)
5
0.6
2.5
8
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59404725
3X6
1袋(140個)
6
0.6
2.5
8
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59404750
4X6
1袋(80個)
6
0.7
3.1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください