大阪魂
BK SUS410 サンロック(ナベ
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
3
ねじの呼びd
3
4
5
6
内容量
選択してください
1袋(45個)
1袋(47個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59405486
4X6
1袋(1000個)
6
2
2.75
7
4
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405495
4X8
1袋(47個)
8
2
2.75
7
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405511
4X10
1袋(45個)
10
2
2.75
7
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405520
4X12
1袋(1000個)
12
2
2.75
7
4
オープン
¥
11,249
¥
12,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405529
4X14
1袋(1000個)
14
2
2.75
7
4
オープン
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405538
4X16
1袋(1000個)
16
2
2.75
7
4
オープン
¥
13,078
¥
14,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405547
4X20
1袋(1000個)
20
2
2.75
7
4
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405556
4X25
1袋(1000個)
25
2
2.75
7
4
オープン
¥
17,632
¥
19,395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405565
5X8
1袋(500個)
8
2
3.45
9
5
オープン
¥
9,587
¥
10,546
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405581
5X10
1袋(500個)
10
2
3.45
9
5
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405590
5X12
1袋(500個)
12
2
3.45
9
5
オープン
¥
10,207
¥
11,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405599
5X14
1袋(500個)
14
2
3.45
9
5
オープン
¥
11,529
¥
12,682
(税込)
72日以内出荷
返品不可
59405608
5X15
1袋(500個)
15
2
3.45
9
5
オープン
¥
10,907
¥
11,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405617
5X20
1袋(500個)
20
2
3.45
9
5
オープン
¥
12,820
¥
14,102
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405626
5X25
1袋(500個)
25
2
3.45
9
5
オープン
¥
14,707
¥
16,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407498
3X8
1袋(2000個)
8
2
2.15
5.5
3
オープン
¥
12,863
¥
14,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407507
3X10
1袋(2000個)
10
2
2.15
5.5
3
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407516
3X12
1袋(2000個)
12
2
2.15
5.5
3
オープン
¥
14,954
¥
16,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407525
3X16
1袋(2000個)
16
2
2.15
5.5
3
オープン
¥
17,418
¥
19,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407541
4X30X25
1袋(500個)
30
2
2.75
7
4
オープン
¥
10,403
¥
11,443
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407550
4X35X25
1袋(500個)
35
2
2.75
7
4
オープン
¥
11,920
¥
13,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407559
4X40X25
1袋(500個)
40
2
2.75
7
4
オープン
¥
13,563
¥
14,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407568
4X45X25
1袋(500個)
45
2
2.75
7
4
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407577
4X50X25
1袋(500個)
50
2
2.75
7
4
オープン
¥
16,749
¥
18,424
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407586
5X30X25
1袋(500個)
30
2
3.45
9
5
オープン
¥
16,783
¥
18,461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407595
6X12
1袋(500個)
12
3
4.1
10.5
6
オープン
¥
17,363
¥
19,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407611
6X16
1袋(500個)
16
3
4.1
10.5
6
オープン
¥
18,216
¥
20,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407620
6X20
1袋(500個)
20
3
4.1
10.5
6
オープン
¥
20,949
¥
23,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407629
6X25
1袋(200個)
25
3
4.1
10.5
6
オープン
¥
9,505
¥
10,456
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59407638
6X30X25
1袋(200個)
30
3
4.1
10.5
6
オープン
¥
10,872
¥
11,959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください