大阪魂
クロメート ダイヤスクリュー(+)サラ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじピッチp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59412450
4X8
1セット(87個)
8
2.3
4.5
8
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59412459
5X12
1セット(1500個)
12
2.8
5.1
10
0.8
オープン
¥
15,178
¥
16,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください