大阪魂
3カ-B PタイプナベP=2
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.03
寸法C(mm)
2.11
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59412590
2X4
1セット(5000個)
4
オープン
¥
31,874
¥
35,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59412599
2X5
1セット(5000個)
5
オープン
¥
31,874
¥
35,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59412608
2X6
1セット(73個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59412617
2X8
1セット(5000個)
8
オープン
¥
34,256
¥
37,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください