大阪魂
BK SUS XM7 (+)Pタイプサラ
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
十字穴番号
1
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
8
10
12
14
ピッチ(山数/inch)
24
32
内容量
1セット(72個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
ピッチ(山数/inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59412721
2X10
1セット(5000個)
10
2.03
2.11
1.2
32
オープン
¥
26,369
¥
29,006
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59412730
2X12
1セット(4000個)
12
2.03
2.11
1.2
32
オープン
¥
22,663
¥
24,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59412739
2X14
1セット(4000個)
14
2.03
2.11
1.2
32
オープン
¥
23,707
¥
26,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59412748
2.6X5
1セット(5000個)
5
2.63
2.72
1.5
24
オープン
¥
25,296
¥
27,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59412757
2.6X8
1セット(3000個)
8
2.63
2.72
1.5
24
オープン
¥
17,249
¥
18,974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59412766
2.6X10
1セット(3000個)
10
2.63
2.72
1.5
24
オープン
¥
18,425
¥
20,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59412775
2.6X12
1セット(72個)
12
2.63
2.72
1.5
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください