大阪魂
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4
長さ(mm)
20
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5.9
寸法C(mm)
6.1
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.3
ねじの呼び
6
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59413421
6X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください