大阪魂
3カ-W Sタイプナベ WH=10
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
寸法dc(mm)
10
内容量
1セット(84個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59413509
4X14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください