大阪魂
3カ-W デルタイト-2(ナベ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59414279
2X6
1セット(10000個)
6
1
0.63
1.3
2.2
オープン
¥
20,536
¥
22,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59414288
4X10
1セット(105個)
10
2
1.41
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください