大阪魂
3カ-W (+)ファスタイト バインド
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
3
下穴径(Φmm)
鉄鋼板厚0.70mm~1.60mm:2.35~2.51/アルミニウム板厚0.70mm~1.60mm:2.19~2.35
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.3
ねじ外径D(mm)
2.97
ねじ外径C(mm)
3.02
内容量
1セット(107個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59414340
3X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧