ユニクロ Bタイプ トラス

ユニクロ Bタイプ トラス - 大阪魂ユニクロ Bタイプ トラス - 大阪魂ユニクロ Bタイプ トラス - 大阪魂
長さ(mm)10十字穴番号2ねじ径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状トラスピッチ(山数/inch)18穴の形状十字穴内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594209204X10
オープン
5,014
5,515(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする