大阪魂
クロメート ダイヤスクリュー(+)ナベ
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
ねじピッチp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59421410
3X16
1セット(2500個)
2.15
3.6
5.5
3
0.5
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59421428
5X16
1セット(800個)
3.45
4.9
9
5
0.8
オープン
¥
9,245
¥
10,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください