クロメート ダイヤスクリュー(+)トラス

クロメート ダイヤスクリュー(+)トラス - 大阪魂クロメート ダイヤスクリュー(+)トラス - 大阪魂クロメート ダイヤスクリュー(+)トラス - 大阪魂
長さ(mm)12十字穴番号2寸法k(mm)3.25寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8ねじピッチp(mm)0.8ねじの呼びd5内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594214555X12
オープン
11,107
12,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする