大阪魂
ユニクロ Bタイプ ナベ LO=2(ソトハ
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじ外径D(mm)
2.94
寸法dk1(Φmm)
6.5
ねじ外径C(mm)
3.04
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59421647
3X8
1セット(3000個)
8
オープン
¥
18,060
¥
19,866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421681
3X12
1セット(2500個)
12
オープン
¥
18,623
¥
20,485
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください