大阪魂
3カ-B PタイプナベP=4
十字穴番号
2
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59421708
3X6
1セット(1500個)
6
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
13,176
¥
14,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421717
3X8
1セット(1200個)
8
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
10,540
¥
11,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421726
3X10
1セット(1200個)
10
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
11,336
¥
12,470
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421735
3X12
1セット(1600個)
12
3.04
3.14
5.5
2
オープン
¥
15,414
¥
16,955
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421751
4X8
1セット(1000個)
8
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421760
4X10
1セット(900個)
10
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
9,509
¥
10,460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59421769
4X12
1セット(900個)
12
4.01
4.15
7
2.6
オープン
¥
10,056
¥
11,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください