GB SUS(+)Sタイプバインド

GB SUS(+)Sタイプバインド - 大阪魂GB SUS(+)Sタイプバインド - 大阪魂GB SUS(+)Sタイプバインド - 大阪魂
十字穴番号2
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594221803X61セット(2000個)60.52.943.046.3
オープン
17,456
19,202(税込)
翌々日出荷
返品不可
594221893X81セット(2000個)80.52.943.046.3
オープン
17,734
19,507(税込)
翌々日出荷
返品不可
594221983X101セット(1500個)100.52.943.046.3
オープン
13,749
15,124(税込)
翌々日出荷
返品不可
594222073X121セット(1500個)120.52.943.046.3
オープン
14,478
15,926(税込)
翌々日出荷
返品不可
594222164X61セット(1000個)60.73.924.068.3
オープン
13,020
14,322(税込)
翌々日出荷
返品不可
594222254X81セット(1000個)80.73.924.068.3
オープン
11,098
12,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
594222414X101セット(1000個)100.73.924.068.3
オープン
13,020
14,322(税込)
翌々日出荷
返品不可
594222504X121セット(500個)120.73.924.068.3
オープン
6,843
7,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする