大阪魂
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB10D13
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
10
寸法D(Φmm)
5.9
寸法D(mm)
13
寸法C(mm)
6.1
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
6.3
ねじの呼び
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59433477
6X12
1セット(500個)
12
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433520
6X14
1セット(300個)
14
オープン
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433547
6X16
1セット(300個)
16
オープン
¥
6,825
¥
7,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433581
6X20
1セット(300個)
20
オープン
¥
7,276
¥
8,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください