大阪魂
3カW-NW BタイプナベWH=4.3
十字穴番号
1
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
1.95
寸法C(mm)
2.03
寸法k(mm)
1.7
ピッチ(山数/inch)
40
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
2
寸法dc(mm)
4.3
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59437851
2X6
6
オープン
¥
23,243
¥
25,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437860
2X8
8
オープン
¥
23,243
¥
25,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください