大阪魂
3カ-B TRXタンパーBタイプナベ
長さ(mm)
16
寸法L(mm)
0.85
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
2.95
寸法C(mm)
3.05
寸法K(mm)
2
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
寸法D'(mm)
0.762
ねじの呼びd
3
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59438131
3X16T10
オープン
¥
11,156
¥
12,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください