大阪魂
3カW-NW Pタイプサラ
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1セット(900個)
1セット(1200個)
1セット(1300個)
1セット(1400個)
1セット(1500個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
1セット(3000個)
1セット(3500個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(6000個)
1セット(7000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
1セット(14000個)
1セット(18000個)
1セット(20000個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59440565
2X4
1セット(20000個)
4
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
44,803
¥
49,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440581
2X5
1セット(20000個)
5
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440590
2X6
1セット(18000個)
6
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
37,800
¥
41,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440599
2X8
1セット(14000個)
8
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
30,185
¥
33,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440608
2X10
1セット(10000個)
10
1
2.03
2.11
1.2
オープン
¥
22,403
¥
24,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440617
2.3X6
1セット(14000個)
6
1
2.34
2.42
1.35
オープン
¥
24,698
¥
27,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440626
2.3X8
1セット(8000個)
8
1
2.34
2.42
1.35
オープン
¥
14,785
¥
16,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440635
2.3X10
1セット(8000個)
10
1
2.34
2.42
1.35
オープン
¥
15,532
¥
17,085
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440651
2.3X12
1セット(7000個)
12
1
2.34
2.42
1.35
オープン
¥
14,963
¥
16,459
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440696
2.6X5Gナシ
1セット(10000個)
5
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
19,883
¥
21,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440748
2.6X6
1セット(10000個)
6
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
18,109
¥
19,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440800
2.6X8
1セット(8000個)
8
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
15,085
¥
16,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440845
2.6X10
1セット(7000個)
10
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
13,787
¥
15,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440897
2.6X12
1セット(5000個)
12
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59440949
2.6X16
1セット(3000個)
16
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
7,589
¥
8,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441001
2.6X18
1セット(3000個)
18
1
2.63
2.72
1.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441046
3X6
1セット(8000個)
6
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
17,996
¥
19,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441116
3X7
1セット(6000個)
7
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
20,385
¥
22,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441177
3X8
1セット(6000個)
8
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441238
3X10
1セット(5000個)
10
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
11,807
¥
12,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441290
3X12
1セット(4000個)
12
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441335
3X14
1セット(3500個)
14
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
10,127
¥
11,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441387
3X16
1セット(3000個)
16
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441439
3X18
1セット(2500個)
18
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441491
3X20
1セット(2000個)
20
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441536
3X25X20
1セット(1500個)
25
2
3.04
3.14
1.75
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441545
3.5X10
1セット(3000個)
10
2
3.56
3.65
2
オープン
¥
11,369
¥
12,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441561
3.5X12
1セット(3000個)
12
2
3.56
3.65
2
オープン
¥
12,323
¥
13,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441570
3.5X14
1セット(2500個)
14
2
3.56
3.65
2
オープン
¥
10,456
¥
11,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441579
4X8
1セット(3500個)
8
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
13,036
¥
14,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441588
4X10
1セット(2500個)
10
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
9,847
¥
10,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441597
4X12
1セット(2500個)
12
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
10,594
¥
11,653
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441606
4X14
1セット(2000個)
14
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441615
4X16
1セット(1500個)
16
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441631
4X18
1セット(1300個)
18
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441640
4X20
1セット(1200個)
20
2
4.01
4.15
2.3
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441649
5X12
1セット(1400個)
12
2
5.03
5.19
2.8
オープン
¥
11,134
¥
12,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59441658
5X16
1セット(900個)
16
2
5.03
5.19
2.8
オープン
¥
8,058
¥
8,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください