大阪魂
3カW-NW Pタイプナベ WH=8
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3
ねじ外径D(mm)
3.04
寸法dc(mm)
8
ねじ外径C(mm)
3.14
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1セット(1300個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59444196
3X5
1セット(4000個)
5
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444205
3X6
1セット(4000個)
6
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444221
3X8
1セット(3000個)
8
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444230
3X10
1セット(3000個)
10
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444239
3X12
1セット(2500個)
12
オープン
¥
8,472
¥
9,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444248
3X14
1セット(2000個)
14
オープン
¥
7,449
¥
8,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444257
3X16
1セット(2000個)
16
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444266
3X20
1セット(1300個)
20
オープン
¥
6,578
¥
7,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください