大阪魂
クロメート TRXタンパーPタイプナベ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59444659
3X8T10
1セット(5000個)
8
2.82
3.04
3.14
1.05
オープン
¥
15,963
¥
17,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59444686
4X20T20
1セット(1200個)
20
3.9
4.02
4.16
1.4
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください