3カW-NW Cタイプバインド

3カW-NW Cタイプバインド - 大阪魂3カW-NW Cタイプバインド - 大阪魂3カW-NW Cタイプバインド - 大阪魂
十字穴番号2
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼び
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
ねじ外径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594448173X61セット(5000個)60.56.332.87
オープン
17,967
19,764(税込)
9日以内出荷
返品不可
594448263X81セット(4000個)80.56.332.87
オープン
14,374
15,811(税込)
9日以内出荷
返品不可
594448353X101セット(3500個)100.56.332.87
オープン
13,265
14,592(税込)
9日以内出荷
返品不可
594448514X61セット(2500個)60.78.343.82
オープン
14,118
15,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
594448604X81セット(2000個)80.78.343.82
オープン
11,016
12,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
594448694X101セット(2000個)100.78.343.82
オープン
11,276
12,404(税込)
9日以内出荷
返品不可
594448784X121セット(1500個)120.78.343.82
オープン
9,312
10,243(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする