3カ-B デルタイト-3(バインド

3カ-B デルタイト-3(バインド - 大阪魂3カ-B デルタイト-3(バインド - 大阪魂3カ-B デルタイト-3(バインド - 大阪魂
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼びd
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594452283X51セット(4000個)50.53.26.33
オープン
14,674
16,141(税込)
9日以内出荷
返品不可
594452373X61セット(3000個)60.53.26.33
オープン
11,200
12,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
594452463X81セット(3000個)80.53.26.33
オープン
11,594
12,753(税込)
9日以内出荷
返品不可
594452554X61セット(1500個)60.74.78.34
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
594452714X81セット(1500個)80.74.78.34
オープン
8,738
9,612(税込)
9日以内出荷
返品不可
594452804X101セット(1200個)100.74.78.34
オープン
7,214
7,935(税込)
9日以内出荷
返品不可
594452894X121セット(1000個)120.74.78.34
オープン
6,534
7,187(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする