曜日別特売

3カ-B (+)ラミタイトAバインド

3カ-B (+)ラミタイトAバインド - 大阪魂3カ-B (+)ラミタイトAバインド - 大阪魂3カ-B (+)ラミタイトAバインド - 大阪魂

1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下

用途
薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594459373X61セット(3000個)
オープン
16,158
17,774(税込)
9日以内出荷
返品不可
594459553X81セット(2000個)
オープン
11,463
12,609(税込)
9日以内出荷
返品不可
594459804X81セット(1000個)
オープン
9,952
10,947(税込)
9日以内出荷
返品不可
594459984X101セット(10000個)
オープン
105,563
116,119(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする