RノンクロS ステン(+)Sタイプバインド

RノンクロS ステン(+)Sタイプバインド - 大阪魂RノンクロS ステン(+)Sタイプバインド - 大阪魂RノンクロS ステン(+)Sタイプバインド - 大阪魂
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594463213X6
オープン
28,878
31,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする