大阪魂
ブラック SUS(+)Sタイプバインド
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
寸法k+f(mm)
1.9
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59446339
3X6
1セット(2000個)
6
オープン
¥
19,658
¥
21,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59446375
3X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
19,938
¥
21,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59446418
3X10
1セット(1500個)
10
オープン
¥
15,332
¥
16,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59446461
3X12
1セット(1500個)
12
オープン
¥
15,920
¥
17,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧