大阪魂
BK ステン(+)サラモクネジ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59454635
2.1X6.3
1セット(1000個)
6.3
1
1
2.1
オープン
¥
2,745
¥
3,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454651
2.1X10
1セット(173個)
10
1
1
2.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454660
2.1X13
1セット(138個)
13
1
1
2.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454669
2.4X10
1セット(140個)
10
1
1.1
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454678
2.4X13
1セット(132個)
13
1
1.1
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454687
2.4X16
1セット(103個)
16
1
1.1
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454696
2.7X10
1セット(1000個)
10
1
1.2
2.7
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454705
2.7X13
1セット(92個)
13
1
1.2
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454721
2.7X25
1セット(46個)
25
1
1.2
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454730
3.1X10
1セット(61個)
10
2
1.3
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454739
3.1X13
1セット(67個)
13
2
1.3
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454748
3.1X50
1セット(16個)
50
2
1.3
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454757
3.5X10
1セット(64個)
10
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454766
3.5X13
1セット(47個)
13
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454775
3.5X16
1セット(47個)
16
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454791
3.5X22
1セット(39個)
22
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454800
3.5X25
1セット(36個)
25
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454809
3.5X45
1セット(16個)
45
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454818
3.5X50
1セット(19個)
50
2
1.4
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454827
3.8X13
1セット(1000個)
13
2
1.6
3.8
オープン
¥
13,172
¥
14,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454836
3.8X16
1セット(35個)
16
2
1.6
3.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454845
3.8X20
1セット(34個)
20
2
1.6
3.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454861
3.8X22
1セット(200個)
22
2
1.6
3.8
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454870
3.8X40
1セット(500個)
40
2
1.6
3.8
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454879
3.8X45
1セット(18個)
45
2
1.6
3.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454888
3.8X56
1セット(500個)
56
2
1.6
3.8
オープン
¥
22,905
¥
25,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454897
3.8X63
1セット(500個)
63
2
1.6
3.8
オープン
¥
26,965
¥
29,662
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454906
4.1X13
1セット(28個)
13
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454915
4.1X16
1セット(30個)
16
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454931
4.1X20
1セット(27個)
20
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454940
4.1X22
1セット(24個)
22
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454949
4.1X32
1セット(20個)
32
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454958
4.1X38
1セット(18個)
38
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454967
4.1X40
1セット(500個)
40
2
1.8
4.1
オープン
¥
13,558
¥
14,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454976
4.1X50
1セット(13個)
50
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59454985
4.1X56
1セット(400個)
56
2
1.8
4.1
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455001
4.1X63
1セット(9個)
63
2
1.8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455010
4.5X16
1セット(1000個)
16
2
1.9
4.5
オープン
¥
20,405
¥
22,446
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455019
4.5X20
1セット(200個)
20
2
1.9
4.5
オープン
¥
4,318
¥
4,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455028
4.5X25
1セット(19個)
25
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455037
4.5X32
1セット(16個)
32
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455046
4.5X38
1セット(15個)
38
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455055
4.5X45
1セット(12個)
45
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455071
4.5X50
1セット(11個)
50
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455080
4.5X56
1セット(200個)
56
2
1.9
4.5
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455089
4.5X63
1セット(9個)
63
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455098
4.5X75
1セット(5個)
75
2
1.9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455107
4.8X20
1セット(200個)
20
2
2.1
4.8
オープン
¥
6,383
¥
7,021
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455116
4.8X25
1セット(200個)
25
2
2.1
4.8
オープン
¥
6,432
¥
7,075
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59455125
4.8X32
1セット(500個)
32
2
2.1
4.8
オープン
¥
17,067
¥
18,774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ