大阪魂
(+-)マルモクネジ
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.6
寸法P(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
6.5
内容量
1セット(92個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59475775
3.5X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください