大阪魂
ブラック SUS430(+)サラモクネジ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59506381
3.1X13
1セット(2000個)
13
3.1
3.1
1.8
3.8
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506417
3.1X16
1セット(2000個)
16
3.1
3.1
1.8
3.8
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506460
3.1X20
1セット(1000個)
20
3.1
3.1
1.8
3.8
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506496
3.1X22
1セット(1000個)
22
3.1
3.1
1.8
3.8
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506539
3.1X25
1セット(1000個)
25
3.1
3.1
1.8
3.8
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506575
3.1X32
1セット(1000個)
32
3.1
3.1
1.8
3.8
オープン
¥
10,372
¥
11,409
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506618
3.5X16
1セット(2000個)
16
3.5
3.5
2
4.2
オープン
¥
15,552
¥
17,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506661
3.5X20
1セット(1000個)
20
3.5
3.5
2
4.2
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506697
3.5X22
1セット(1000個)
22
3.5
3.5
2
4.2
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506740
3.5X25
1セット(1000個)
25
3.5
3.5
2
4.2
オープン
¥
8,916
¥
9,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506776
3.5X32
1セット(1000個)
32
3.5
3.5
2
4.2
オープン
¥
10,492
¥
11,541
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506819
3.5X38
1セット(1000個)
38
3.5
3.5
2
4.2
オープン
¥
12,863
¥
14,149
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506855
3.8X20
1セット(1000個)
20
3.8
3.8
2.15
4.5
オープン
¥
9,596
¥
10,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506898
3.8X25
1セット(1000個)
25
3.8
3.8
2.15
4.5
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506941
3.8X32
1セット(1000個)
32
3.8
3.8
2.15
4.5
オープン
¥
12,229
¥
13,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59506977
3.8X38
1セット(200個)
38
3.8
3.8
2.15
4.5
オープン
¥
2,743
¥
3,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507020
4.1X20
1セット(1000個)
20
4.1
4.1
2.35
4.8
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507056
4.1X25
1セット(1000個)
25
4.1
4.1
2.35
4.8
オープン
¥
12,125
¥
13,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507099
4.1X32
1セット(1000個)
32
4.1
4.1
2.35
4.8
オープン
¥
14,132
¥
15,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507135
4.1X38
1セット(200個)
38
4.1
4.1
2.35
4.8
オープン
¥
3,118
¥
3,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507178
4.5X25
1セット(1000個)
25
4.5
4.5
2.55
5.2
オープン
¥
15,336
¥
16,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507221
4.5X32
1セット(500個)
32
4.5
4.5
2.55
5.2
オープン
¥
8,972
¥
9,869
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507257
4.5X38
1セット(200個)
38
4.5
4.5
2.55
5.2
オープン
¥
3,776
¥
4,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507300
4.5X45
1セット(200個)
45
4.5
4.5
2.55
5.2
オープン
¥
4,594
¥
5,053
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59507336
4.5X50
1セット(200個)
50
4.5
4.5
2.55
5.2
オープン
¥
4,965
¥
5,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください