大阪魂
3カ-W POPリベット(サラ
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59510556
SK42BS
1セット(54個)
6.4
10.8
42
6.4
丸頭:0.9、皿頭:11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510565
SK43BS
1セット(48個)
6.4
12.4
43
8
丸頭:0.9、皿頭:11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510581
SK44BS
1セット(40個)
6.4
13.9
44
9.5
丸頭:0.9、皿頭:11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510590
SK53BS
1セット(26個)
8
13
53
8.6
丸頭:1.2、皿頭:1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510599
SK54BS
1セット(22個)
8
14.6
54
10.2
丸頭:1.2、皿頭:1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510608
SK56BS
1セット(18個)
8
17.7
56
13.3
丸頭:1.2、皿頭:1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510617
SK64BS
1セット(18個)
9.6
16.2
64
10.8
丸頭:1.4、皿頭:1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510626
SK66BS
1セット(12個)
9.6
19.4
66
14
丸頭:1.4、皿頭:1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください