大阪魂
3カ-W POPリベット(サラ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59510635
SK42HR
1セット(21個)
丸頭:6.4、皿頭:5.3
丸頭:11.2、皿頭:11.2
42
丸頭:8.0、皿頭:8.0
丸頭:1.1、皿頭:0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510651
SK43HR
1セット(18個)
丸頭:6.4、皿頭:5.3
丸頭:12.8、皿頭:12.8
43
丸頭:9.6、皿頭:9.6
丸頭:1.1、皿頭:0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510660
SK52HR
1セット(16個)
丸頭:8.0、皿頭:6.2
丸頭:12.5、皿頭:12.5
52
丸頭:9.0、皿頭:9.0
丸頭:1.5、皿頭:1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510669
SK53HR
1セット(15個)
丸頭:8.0、皿頭:6.2
丸頭:14.1、皿頭:14.1
53
丸頭:10.6、皿頭:10.6
丸頭:1.5、皿頭:1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510678
SK54HR
1セット(15個)
丸頭:8.0、皿頭:6.2
丸頭:15.7、皿頭:15.7
54
丸頭:12.2、皿頭:12.2
丸頭:1.5、皿頭:1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510687
SK63HR
1セット(12個)
丸頭:9.6、皿頭:8.2
丸頭:15.1、皿頭:15.1
63
丸頭:10.8、皿頭:10.8
丸頭:1.9、皿頭:1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510696
SK64HR
1セット(13個)
丸頭:9.6、皿頭:8.2
丸頭:16.7、皿頭:16.7
64
丸頭:12.4、皿頭:12.4
丸頭:1.9、皿頭:1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511028
SSK64HR
1セット(5個)
8.2
16.7
64
12.4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください