曜日別特売

POPリベット TAPD-HR

POPリベット TAPD-HR - 大阪魂POPリベット TAPD-HR - 大阪魂POPリベット TAPD-HR - 大阪魂

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
スチールマンドレル(硬鋼線)
1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。
特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。
硬質樹脂母材の締結にも適しています。

全12種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59511326TAPD43HR1セット(49個)丸頭:6.4丸頭:11.2433.2丸頭:8.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511335TAPD45HR1セット(33個)丸頭:6.4丸頭:14.6453.2丸頭:11.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511351TAPD54HR1セット(40個)丸頭:8.0、皿頭:6.2丸頭:14.0、皿頭:14.0544丸頭:10.2、皿頭:10.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511360TAPD56HR1セット(36個)丸頭:8.0丸頭:17.8564丸頭:14.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511369TAPD57HR1セット(34個)丸頭:8.0丸頭:19.8574丸頭:16.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511378TAPD510HR1セット(16個)丸頭:8.0丸頭:26.05104丸頭:22.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511387TAPD64HR1セット(23個)丸頭:9.6、皿頭:8.6丸頭:14.6、皿頭:14.6644.8丸頭:10.8、皿頭:10.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511396TAPD68HR1セット(13個)丸頭:9.6丸頭:22.0684.8丸頭:18.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511405TAPD610HR1セット(12個)丸頭:9.6丸頭:25.96104.8丸頭:22.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511421TAPD612HR1セット(7個)丸頭:9.6丸頭:28.66124.8丸頭:24.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511430TAPD83HR1セット(7個)丸頭:13.0丸頭:18.0836.4丸頭:13.0
オープン
667
734(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
59511439TAPD85HR1セット(7個)丸頭:13.0丸頭:21.5856.4丸頭:16.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする