曜日別特売

POPリベットシールドSSD

POPリベットシールドSSD - 大阪魂POPリベットシールドSSD - 大阪魂POPリベットシールドSSD - 大阪魂

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。

材質ステンレススチール
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法P(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59511570SSD41SSH1セット(2個)6.66.4410.72
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511579SSD42SSH1セット(2個)86.4420.72
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511588SSD43SSH1セット(2個)9.76.4430.72
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511597SSD44SSH1セット(2個)11.36.4440.72
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511606SSD45SSH1セット(2個)12.96.4450.72
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511615SSD52SSH1セット(2個)8.68520.92.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511631SSD53SSH1個10.28530.92.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511640SSD54SSH1個11.88540.92.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511649SSD62SSH1個9.29.6621.13
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511658SSD63SSH1個10.89.6631.13
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511667SSD64SSH1個12.59.6641.13
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511676SSD66SSH1個15.59.6661.13
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする