大阪魂
POPナット(ヘキサSF AFH
材質:アルミニウム合金
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
寸法P(mm)
0.5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59511981
AFH415SFHEX
1セット(8個)
10
7
6
6.1-6.2
6.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511990
AFH425SFHEX
1セット(8個)
11
7
6
6.1-6.2
6.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511999
AFH515SFHEX
1セット(7個)
11
8
7
7.1-7.2
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512008
AFH525SFHEX
1セット(7個)
12
8
7
7.1-7.2
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512017
AFH535SFHEX
1セット(7個)
13
8
7
7.1-7.2
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512026
AFH625SFHEX
1セット(4個)
14
10
9
9.1-9.3
9.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512035
AFH640SFHEX
1セット(4個)
15.5
10
9
9.1-9.3
9.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512051
AFH825SFHEX
1セット(3個)
15.5
12
11
11.1-11.3
11.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512060
AFH840SFHEX
1セット(3個)
17
12
11
11.1-11.3
11.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください