大阪魂
3カ-W POPリベット(ラージ SD
スチールリベット(低炭素鋼)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
9.5
11.9
15.9
寸法P(mm)
1
1.25
1.9
内容量
選択してください
1セット(3個)
1セット(5個)
1セット(7個)
1セット(10個)
1セット(11個)
1セット(16個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59512148
SD42BSLF
1セット(16個)
9.5
10.8
42
6.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512157
SD44BSLF
1セット(11個)
9.5
13.9
44
9.5
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512166
SD54BSLF
1セット(10個)
11.9
14.6
54
10.2
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512175
SD64BSLF
1セット(7個)
15.9
16.2
64
10.8
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512191
SD66BSLF
1セット(5個)
15.9
19.4
66
14
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512200
SD68BSLF
1セット(5個)
15.9
22.6
68
17.2
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512209
SD610BSLF
1セット(5個)
15.9
25.7
610
20.3
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512218
SD612BSLF
1セット(3個)
15.9
28.9
612
23.5
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください