曜日別特売

POPリベット(ラージSSD

POPリベット(ラージSSD - 大阪魂POPリベット(ラージSSD - 大阪魂POPリベット(ラージSSD - 大阪魂POPリベット(ラージSSD - 大阪魂POPリベット(ラージSSD - 大阪魂POPリベット(ラージSSD - 大阪魂

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
スチールマンドレル(硬鋼線)
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。

寸法H(mm)9.5寸法P(mm)1寸法M(mm)1.9引張強度(N)3000リベット呼径D(mm)3.2加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)2500
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法L2(mm)
推奨締結板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59512586SSD42BSLF1セット(4個)10.8426.41.0-3.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512595SSD44BSLF1セット(3個)13.9449.54.8-6.4
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
59512611SSD42SSBSLF1セット(3個)10.8426.41.0-3.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512620SSD43SSBSLF1セット(3個)12.44383.2-4.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512629SSD44SSBSLF1セット(2個)13.9449.54.8-6.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする