曜日別特売

3カ-W POPナット(ヘキサ SPH

3カ-W POPナット(ヘキサ SPH - 大阪魂3カ-W POPナット(ヘキサ SPH - 大阪魂3カ-W POPナット(ヘキサ SPH - 大阪魂

材質:スチール
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59512979SPH415HEX1セット(8個)10.39.366.16.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512988SPH425HEX1セット(8個)11.39.366.16.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512997SPH515HEX1セット(7個)11.510.377.17.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513006SPH535HEX1セット(6個)13.510.377.17.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする