大阪魂
POPナット(ヘキサ APH
材質:アルミニウム合金
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59513451
APH425HEX
1セット(8個)
11.3
9.3
6
6.1
6.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513460
APH515HEX
1セット(7個)
11.5
10.3
7
7.1
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513469
APH640HEX
1セット(4個)
16.5
12.3
9
9.1
9.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください