大阪魂
3カ-W カレイナット
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
寸法h(mm)
0.7
最小板厚(mm)
0.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
ナット
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59513478
S3-07
1セット(12個)
2.8
4.5
5.5
No.3-07
M3×0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513487
S4-07
1セット(11個)
3
5.5
7
No.4-07
M4×0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください