曜日別特売

3カ-W BTアンカー

3カ-W BTアンカー - 大阪魂3カ-W BTアンカー - 大阪魂3カ-W BTアンカー - 大阪魂

コンクリートにねじを切りながら施工できる
施工後に緩まない
穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能
施工後の突出が低い
施工手順
1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。
2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。
3.インパクトドライバーへBTをセットする。
4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。

注意
※取り外したBTアンカーの再利用はしないでください。
※BTアンカーを撤去した穴にはBTアンカーを再び施工しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法h1(mm)
首下長(mm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
寸法do(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59513505BT-6X301セット(6個)35302556
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513521BT-6X501セット(4個)455035156
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513530BT-16X1001個90100802016
オープン
1,054
1,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする