POPSUSスタンドオフスペーサー

POPSUSスタンドオフスペーサー - 大阪魂POPSUSスタンドオフスペーサー - 大阪魂POPSUSスタンドオフスペーサー - 大阪魂
最小板厚(mm)1内容量1セット(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59513600SSN310-60L667.296.18
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513609SSN310-70L777.296.18
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
59513618SSN410-60L668.2107.18
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする