大阪魂
ホワイト P408 POPリベット SD
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
寸法H(mm)
6.4
寸法D(mm)
3.2
寸法P(mm)
丸頭:0.9、皿頭:11
寸法M(mm)
1.9
引張強度(N)
1720
加工物穴径(mm)
3.3
剪断強度(N)
1270
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法L2(mm)
推奨締結板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59513749
SD42BS
1セット(27個)
10.8
42
6.4
丸頭:1.6-3.2、皿頭:1.6-3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513758
SD43BS
1セット(26個)
12.4
43
8
丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください