曜日別特売

3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH

3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH - 大阪魂3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH - 大阪魂3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH - 大阪魂

材質:スチール
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。

寸法P(mm)0.5推奨締結板厚(mm)2.5-3.5内容量1セット(7個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59513889SFH435SFHEX12766.1-6.26.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513898SFH535SFHEX13877.1-7.27.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする